Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV11801TF
Cod. Produttore
XSAV11801TF
Cod. EAN
3666916009185

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...350 mA AC / 5...200 mA DC
  • Grado di protezione: IP67
  • Distanza di rilevamento nominale: 10 mm
  • Frequenza di commutazione: ≤ 100 Hz
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza: 81 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici o non metallici, garantendo un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni industriali. Questo sensore induttivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per l'integrazione in impianti di automazione e controllo. La sua tecnologia avanzata assicura una risposta rapida e una lunga durata, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro. Facilmente installabile, offre prestazioni elevate nel monitoraggio di posizioni e movimenti, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

10 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT