›

INTERR. DI PROSSIMITA

Cod. Rexel TEXSAV11801
Cod. Produttore XSAV11801
Cod. EAN 3666916009222

Informazioni principali

  • Serie: XS & XT
  • Tensione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5-350 mA AC
  • Distanza rilevamento: 10 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Uscita: 1 NC discreta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore cilindrico a innesto con un diametro di 30mm filettato M30 x 1,5 fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi; nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare, evitando l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti). È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm, due fili, alimentazione AC/DC, da 24 a 240V AC 50/60 Hz o da 24 a 210V DC , uscita con funzione NC. I sensori di monitoraggio della velocità di rotazione autonomi hanno la caratteristica speciale di includere, in uno stesso involucro, l'elettronica di rilevamento ed elaborazione degli impulsi e l'amplificatore di commutazione di uscita. Sono necessari per costituire un dispositivo di monitoraggio della rotazione integrato. L'unità fornisce una soluzione economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro, taglio albero di trasmissione, sovraccarico, ecc. Per le seguenti applicazioni: nastri trasportatori, ascensori a secchiello, viti archemediane, macinaatori, trituratori, pompe, essiccatori centrifughi, miscelatori, ecc.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

INTERR. DI PROSSIMITA
€ 120,68 x 1 pz.
(pz.)