Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV11373TF
Cod. Produttore
XSAV11373TF
Cod. EAN
3666916009239

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12...48 V DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 81 mm lunghezza
  • Distanza di rilevamento: 10 mm nominale
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Tipo uscita: 1 NC discreta
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'INTERR. DI PROSSIMITA TEXSAV11373TF è un dispositivo progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore presenta un raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro. La sua esecuzione dell'uscita di commutazione e funzione di commutazione sono versatili, rendendolo ideale per diverse esigenze. Con una condizione meccanica di montaggio non a filo, è perfetto per installazioni facili e pratiche.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

10 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT