Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV11373L05
Cod. Produttore
XSAV11373L05
Cod. EAN
3666916009253

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Corrente assorbita: 0...15 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza nominale di rilevamento: 10 mm
  • Uscita: 1 NC PNP
  • Frequenza commutazione: ≤ 100 Hz
  • Dimensioni: 81 x 30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Sensore di prossimità induttivo in un design cilindrico XSA M30. Ha un corpo fisso, installabile a immersione e lato di rilevamento frontale. Supporta 1 uscita discreta normalmente chiusa PNP e una precisione di ripetizione Sr del 3%. È dotato di un cavo da 5m per il collegamento elettrico e 1 LED per lo stato di uscita. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 48V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente a vuoto da 0mA a 15mA e una frequenza di commutazione di ≤100 Hz. Offre una precisione di ripetizione Sr del 3%. Dimensioni: 81mm (lunghezza) x 30mm (altezza); peso 0,3kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE, CCC, SA e UL. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT