Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV02801
Cod. Produttore
XSAV02801
Cod. EAN
3666916009277

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 10 mm
  • Tipo di uscita: 1 NC discreta
  • Grado di protezione: IP67
  • Frequenza regolabile: 120...3000 impulsi/min
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: Ø30 mm, lunghezza 81 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fornisce una soluzione economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro, taglio albero di trasmissione e sovraccarico. Dedicato al monitoraggio della rotazione, è adatto per nastri trasportatori, ascensori secchielli e viti archemediane. E anche per macinatori, trituratori, pompe, essiccatori centrifughi, mixer, ecc. Il prodotto è un sensore cilindrico, con diametro di 30mm, filettato M30 x 1,5 a immersione nel metallo. È dotato di un involucro cilindrico in metallo e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Il suo intervallo di frequenza regolabile è compreso da 120 impulso/min a 3000 impulsi/min. Due fili, AC/DC (da 24V a 240VAC o da 24V a 210VDC), 1 uscita discreta NC. Il sensore non presenta alcun ritardo di avvio all'accensione.

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT