Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV01801
Cod. Produttore
XSAV01801
Cod. EAN
3666916009284

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutata: 5...350 mA AC
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza di rilevamento: 10 mm
  • Tipo filettatura: M30 x 1.5
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Frequenza regolabile: 6…150 impulsi/min

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fornisce una soluzione economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro, taglio albero di trasmissione e sovraccarico. Dedicato al monitoraggio della rotazione, è adatto per nastri trasportatori, ascensori secchielli e viti archemediane. E anche per macinatori, trituratori, pompe, essiccatori centrifughi, mixer, ecc. Il prodotto è un sensore cilindrico, con diametro di 30mm, filettato M30 x 1,5 a immersione nel metallo. È dotato di un involucro cilindrico in metallo e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Il suo intervallo di frequenza regolabile è compreso da 6 impulso/min a 150 impulsi/min. Due fili, AC/DC (da 24V a 240VAC o da 24V a 210VDC), 1 uscita discreta NC. Il sensore non presenta alcun ritardo di avvio all'accensione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT