Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSDA500519H7
Cod. Produttore
XSDA500519H7
Cod. EAN
3666916009031

Informazioni di prodotto

INTERR. DI PROSSIMITA'
Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità a tecnologia induttiva, ideale per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Progettato per applicazioni industriali, garantisce alta affidabilità e precisione nelle operazioni di automazione. Il dispositivo offre una risposta rapida e un’elevata resistenza agli agenti esterni, assicurando una lunga durata anche in ambienti difficili. Facile da integrare in sistemi elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la sicurezza nei processi produttivi.

frequenza di commutazione

10 Hz

distanza di commutazione

50 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

100 mm

lunghezza del sensore

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT