Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M18MA231L1
Cod. Produttore
XS1M18MA231L1
Cod. EAN
3666916019832

Informazioni di prodotto

INTERR. DI PROSSIMITA'

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità a tecnologia induttiva progettato per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Questo sensore offre alta precisione e affidabilità nelle applicazioni industriali, garantendo una risposta rapida e stabile. Adatto per l’integrazione in sistemi di automazione, è realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni costanti anche in ambienti difficili. La sua configurazione facilita l’installazione e l’adattamento a diverse esigenze operative, rendendolo ideale per il controllo e la sicurezza negli impianti elettrici.

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 210 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT