Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSDJ607339
Cod. Produttore
XSDJ607339
Cod. EAN
3666916008874

Informazioni di prodotto

INTERR. DI PROSSIMITA'

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto TEXSDJ607339 è un interruttore di prossimità della rinomata marca OsiSense. Questo dispositivo presenta un raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Con un'uscita di commutazione NPN/NPN e una funzione di commutazione a contatto di chiusura, è progettato per garantire prestazioni elevate. La sua condizione meccanica di montaggio non a filo lo rende versatile per molte applicazioni. Scegliere questo interruttore significa optare per qualità e innovazione nel settore elettrico.

frequenza di commutazione

50 Hz

distanza di commutazione

60 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

larghezza del sensore

80 mm

altezza del sensore

100 mm

lunghezza del sensore

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT