Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2A270EX
Cod. Produttore
XY2CE2A270EX
Cod. EAN
3666916064054

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore emergenza
  • Serie: Emergency stop XY2C
  • Contatti: 2 NC normalmente chiusi
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Voltaggio isolamento: 400 V
  • Dimensioni: 195x105x142 mm
  • Certificazioni: ATEX, IECEx, SIL 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXY2CE2A270EX è un interruttore di arresto d'emergenza a cavo, progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti industriali. Con un grado di protezione IP65, è resistente a polvere e acqua, rendendolo ideale per utilizzi in condizioni difficili. Il suo vivace colore rosso assicura una visibilità immediata, mentre i due contatti normalmente chiusi offrono affidabilità e funzionalità. Questo dispositivo è un elemento essenziale per sistemi elettrici sicuri e performanti.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Serie

Emergency stop cable pull switches XY2C