Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1A270EX
Cod. Produttore
XY2CE1A270EX
Cod. EAN
3666916064078

Informazioni di prodotto

  • Serie: Emergency stop XY2C
  • Corrente nominale: 3A a 240V AC
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 60000 cicli
  • Dimensioni: 195x105x142 mm
  • Materiale involucro: Zamak e acciaio inox
  • Temperatura esercizio: -20…60 °C
  • Certificazioni: ATEX, IECEx

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma ATEX D XY2, un'offerta di selettori a fune per l'arresto di emergenza per polveri di atmosfere esplosive. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza ha 2 contatti normalmente chiusi con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 0,27A a 250V AC, 3A a 240V AC e a una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Punto di ancoraggio del cavo di azionamento a destra. Può essere ripristinato tramite pulsante con cappuccio. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 foro liscio per passacavo ISO M20, 2 foro liscio con tappo otturatore. Il selettore offre protezione da cortocircuito di 10A con fusibile a cartuccia gG conforme a EN/IEC 60269. Offre una lunga durata meccanica, di circa 60000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP65. L'involucro è realizzato in Zamak (rosso) con coperchio in acciaio Inox. Dimensioni: 195 mm (larghezza) x 105 mm (profondità) x 142 mm (altezza). È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. Questo prodotto è certificato INERIS 04ATEX0015 e IEC-Ex INE 16.0001x. È conforme alle norme EN/IEC 60079-0 e EN/IEC 60079-31. I selettori a fune per arresto di emergenza possono essere dotati di indicatori di sgancio, la regolazione della tensione del cavo può essere eseguita con una fibbia girevole. Una gamma di dispositivi di arresto di emergenza compatti e robusti progettati per operare in ambienti pericolosi, principalmente zone di polveri 21 e 22. Sono destinati a tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. I selettori a fune per l'arresto di emergenza sono essenziali nei locali e sulle macchine che rappresentano un potenziale pericolo durante il funzionamento. Gli operatori devono essere in grado di attivare l'arresto di emergenza da qualsiasi punto della loro area di lavoro.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza max. della cordicella

70 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Serie

Emergency stop cable pull switches XY2C