Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CH33010
Cod. Produttore
XY2CH33010
Cod. EAN
3666916064405

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XY2C
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Durata meccanica: 800000 cicli
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Zamak
  • Materiale coperchio: Acciaio inox
  • Dimensioni: 68x95x201 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il selettore a fune per arresto di emergenza ha 1 contatti a scatto normalmente chiusi + 1 normalmente aperti con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 0,27A a 250V AC, 3A a 240V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 3 ingresso filettato per passacavo PG13,5. Punto di ancoraggio del cavo di azionamento sul lato sinistro e destro. Offre una lunga durata meccanica, di circa 800000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP65. L'involucro è realizzato in Zamak (blu) con coperchio in acciaio Inox. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 201 mm (altezza). È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. Il prodotto è certificato CCC e UL. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1. I selettori a fune per arresto di emergenza possono essere dotati di indicatori di sgancio, la regolazione della tensione del cavo può essere eseguita con una fibbia girevole. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza è progettato per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. Il selettore a fune di arresto di emergenza è progettato per evitare pericoli (fenomeni pericolosi) nel più breve tempo possibile o per ridurre i rischi che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alle macchine o al lavoro in corso.

colore

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

lunghezza max. della cordicella

15 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C