Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CDG110243R00
Cod. Produttore
2CDG110243R0011
Cod. EAN
4016779064507

Informazioni di prodotto

USB/S1.2 USB Interface, MDRC

Documentazione tecnica

L'interfaccia USB USB/S 1.2 consente la comunicazione tra l'ETS e un impianto KNX, permettendo operazioni di programmazione, monitoraggio del bus e monitoraggio di gruppi. È possibile anche accedere al sistema KNX tramite USB per scopi di visualizzazione. L'interfaccia supporta i "Long Frames" e garantisce l'isolamento galvanico tra la parte KNX e la parte USB. La connessione USB è indispensabile per il funzionamento dell'interfaccia. Il dispositivo è progettato per il montaggio rapido su guide da 35 mm secondo la norma DIN EN 60715 e deve essere installato all'interno di un quadro elettrico chiuso, garantendo accessibilità per operazioni di controllo e manutenzione. Dispone di LED di stato per indicare la presenza di alimentazione USB, traffico dati USB e KNX. Le dimensioni sono compatte (2 moduli DIN, 90 x 36 x 63,5 mm). Il prodotto è privo di manutenzione e deve essere pulito con panni asciutti o leggermente umidi, evitando solventi o agenti corrosivi. L'indirizzo fisico si imposta localmente tramite ETS senza necessità di programmi applicativi aggiuntivi. Il dispositivo è conforme a normative di sicurezza e protezione, con grado di protezione IP20 e classe di protezione II. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connects the KNX installation with PC software clients such as ETS or visualisations (programming, bus monitor, group monitor). The device supports Long Frames which allows faster download and download of KNX Secure devices.

tipo di montaggio

AMD

colore

Altro

Tipologia

USB

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Serie

USB and Serial Interfaces

Produttore

ABB

Interfaccia USB/S1.2 KNX, montaggio guida DIN, 2 moduli, automazione elettrica