Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1KUB9030
Cod. Produttore
1KUB9030
Cod. EAN
8012823422633

Informazioni di prodotto

  • Tipo: USB KNX
  • Montaggio: Design AMD
  • Connessione: Stabile e affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: FD1KUB9030
  • Compatibilità: Sistema bus EIB/KNX
  • Ottimizzazione: Automazione domestica

Documentazione tecnica

Interfaccia USB KNX progettata per il montaggio su guida DIN, ideale per l'integrazione e la gestione di sistemi bus EIB/KNX. Questo dispositivo consente una connessione semplice e affidabile tra il bus KNX e il computer tramite porta USB, facilitando la programmazione e il controllo degli impianti domotici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e stabilità nelle applicazioni elettriche professionali. La compatibilità con il sistema bus EIB/KNX lo rende un componente essenziale per soluzioni di automazione avanzate. Descrizione del produttore: Scopri l'interfaccia USB KNX FD1KUB9030, un prodotto innovativo progettato per integrare facilmente il sistema bus EIB/KNX. Realizzata con materiali di alta qualità, questa interfaccia offre un montaggio semplice e veloce grazie al suo design AMD. La versatilità della tipologia USB la rende ideale per diverse applicazioni, garantendo una connessione stabile e affidabile. Con l'interfaccia USB KNX, potrai ottimizzare la tua esperienza di automazione domestica in modo efficiente e pratico.

tipo di montaggio

AMD

colore

Bianco

Tipologia

USB

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Produttore

Interfaccia USB KNX montaggio semplice per building automation