Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1K049030
Cod. Produttore
1K049030
Cod. EAN
8012823422626

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: modulo base
  • Ingressi: 4
  • Sistema bus: EIB/KNX
  • Accoppiamento bus: sì
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: incassato
  • Sistema radio: no
  • Serie: FD1K049030

Documentazione tecnica

Interfaccia universale per sistemi KNX con 4 ingressi e 4 uscite, progettata per il montaggio incassato. Questo modulo base garantisce un’integrazione efficiente e versatile all’interno di impianti domotici, permettendo il controllo e la gestione di segnali elettrici in modo semplice e affidabile. Ideale per applicazioni di automazione e supervisione, assicura compatibilità con il sistema bus EIB/KNX, offrendo una soluzione funzionale per l’ottimizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Interfaccia universale KNX Montaggio: incassato Tipologia: modulo base numero di ingressi: 4 sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: sì sistema bus LON: no Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Modulo base

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Interfaccia universale 4 ingressi 4 uscite KNX incasso IP20