Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1K029030
Cod. Produttore
1K029030
Cod. EAN
8012823422619

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: modulo base
  • Ingressi: 2
  • Sistema bus: EIB/KNX
  • Accoppiamento bus: incluso
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: incassato
  • Sistema bus radio: no
  • Serie: FD1K029030

Documentazione tecnica

Interfaccia universale 2 ingressi e 2 uscite progettata per il sistema bus KNX, ideale per applicazioni di automazione domestica e controllo impianti. Il modulo base da incasso consente una facile integrazione nell’impianto elettrico, garantendo affidabilità e compatibilità con il protocollo EIB/KNX. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni stabili e durature nel tempo. La configurazione modulare permette di gestire segnali di controllo in modo efficiente, facilitando l’automazione di luci, scenari e dispositivi elettrici. Questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile per il controllo intelligente degli ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Interfaccia universale KNX Montaggio: incassato Tipologia: modulo base numero di ingressi: 2 sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: sì sistema bus LON: no Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Modulo base

numero di ingressi

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Interfaccia universale 2in/2out KNX incasso IP20 building automation