Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD382100240060S
Cod. Produttore
382100240060SPB
Cod. EAN
8012823368115

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA TEMPORIZZATA MULTIFUNZ. 6,2MM

Documentazione tecnica

Interfaccia temporizzata multifunzione progettata per il controllo preciso di circuiti elettrici con alimentazione AC/DC da 12 a 24 V. Dotata di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile, offre un funzionamento monostabile non polarizzato con indicatore a LED per un immediato riscontro visivo dello stato operativo. L'apparecchio completo con base garantisce facilità di installazione e compatibilità con sistemi modulari, supportando una corrente nominale fino a 6 A a 250 V. Ideale per applicazioni industriali che richiedono temporizzazioni versatili e controllo efficiente. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

88,4 mm

profondità

72,1 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Interfaccia temporizzata multifunzione 6,2mm per automazione