Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD396070249024
Cod. Produttore
396070249024
Cod. EAN
8012823390598

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interfaccia SSR 1NO
  • Classe ETIM: EC001504
  • Funzione: Accoppiatore ottico
  • Serie: MASTERPLUS
  • Connessione: Morsetti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice prodotto: FD396070249024
  • Produttore: FINDER SPA

Documentazione tecnica

Interfaccia SSR MasterPLUS con contatto normalmente aperto (1NO) e morsetti per un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per l’installazione su guida DIN, questa interfaccia garantisce un’ottima compatibilità con i relè Finder della serie 34, assicurando un controllo efficiente dei carichi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza termica fino a 70°C e una capacità di carico di 6A a 24V, ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua struttura compatta e il montaggio semplice ne facilitano l’integrazione in quadri elettrici, ottimizzando spazio e funzionalità. Descrizione del produttore: MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS396070249024 FINDER SPA Classe Etim: EC001504 - Accoppiatore ottico

Produttore

Interfaccia SSR 1NO morsetti DIN 24V automazione industriale

€ 43,46 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info