Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZ24
Cod. Produttore
XGSZ24
Cod. EAN
3666916062937

Informazioni di prodotto

  • Interfaccia: RS232/RS485
  • Alimentazione: 18-30 V DC
  • Assorbimento: 20 mA
  • Velocità trasmissione: ≤19200 bit/s
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Connessione: Connettori a vite
  • Peso netto: 0,105 Kg
  • Serie: Radio frequency identification XG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'adattatore di linea fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori RFID e di tag elettronici. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. Il prodotto è un adattatore di linea RS 232C/RS 485 senza segnali modem. Alimentazione da 18V a 30V DC. Assorbimento 20mA. Collegamento elettrico mediante connettori a vite. Per il montaggio su una guida DIN da 35mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG