Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD399100120060
Cod. Produttore
399100120060
Cod. EAN
8012823390109

Informazioni di prodotto

MASTERTIMER INTERF. EMR 1NO MORS.PUSH-IN

Documentazione tecnica

Il Mastertimer Finder è un dispositivo temporizzatore monostabile con azionamento non polarizzato, adatto per applicazioni elettriche con tensione di alimentazione AC/DC. Dotato di morsetti amovibili e connessione a clip, garantisce un cablaggio semplice e sicuro. L'indicatore a LED integrato consente un immediato controllo dello stato di funzionamento. Progettato per un montaggio su base, questo temporizzatore presenta un contatto di uscita 1NO, ideale per il controllo di circuiti elettrici in automazione industriale e impianti elettrici. La sua compattezza e versatilità lo rendono una soluzione affidabile per la gestione temporizzata di comandi elettrici. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a clip Alimentazione: AC/DC Volt AC: 12 V. Volt AC: 12 V. Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Modulo porta fusibile;pettine 16 poli

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

94,3 mm

profondità

87,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a clip

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Interfaccia relè modulare 6A 1NO 12V AC/DC con LED