Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD390100060073
Cod. Produttore
390100060073
Cod. EAN
8012823414775

Informazioni di prodotto

MASTERBASIC - INTER. EMR PUSH-IN

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico MASTERBASIC con tecnologia push-in per un collegamento rapido e sicuro. Progettato per funzionare con tensione AC/DC, presenta un azionamento monostabile non polarizzato e un indicatore a LED integrato per un controllo visivo immediato dello stato. L'apparecchio completo con base garantisce facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Supporta correnti fino a 6A a 250V, ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono componenti robusti e performanti. Realizzato in Europa con elevati standard di qualità e conformità alle normative di sicurezza internazionali. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: AC/DC Volt AC: 6 V. Volt AC: 6 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

87 mm

profondità

87,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

6 ... 6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

6 ... 6 V

Produttore

Interfaccia relè modulare 6A 1 contatto CO con LED PUSH-IN