Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD391100244060
Cod. Produttore
391100244060
Cod. EAN
8012823407920

Informazioni di prodotto

MASTERBASIC INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia MasterBASIC EMR con contatto 1CO monostabile, completa di base con morsetti a vite. Progettata per funzionamento non polarizzato e dotata di indicatore LED per segnalazione visiva dello stato. Compatibile con tensioni di alimentazione AC/DC, garantisce una commutazione affidabile fino a 6A a 250V. Ideale per applicazioni di automazione elettrica che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dei circuiti. Realizzata con materiali di alta qualità e conforme alle normative CE e UL, assicura durata e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

87 mm

profondità

87,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Interfaccia relè modulare 1CO 6A morsetto vite AC/DC 24V