Descrizione del prodotto
Interruttore MASTERPLUS EMR con tecnologia di connessione push-in che garantisce un collegamento elettrico rapido e sicuro. Progettato con comportamento di commutazione monostabile, offre affidabilità e precisione nelle operazioni. Dotato di morsetti amovibili per una facile installazione e manutenzione, include un indicatore a LED che segnala lo stato di funzionamento. L’apparecchio completo con base assicura stabilità e praticità d’uso in impianti elettrici professionali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e sicuro dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;modulo fusibile;separatore plastico.