Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD396132300060
Cod. Produttore
396132300060
Cod. EAN
8012823390574

Informazioni di prodotto

MASTERPLUS INTERFACCIA EMR 1CO MORSPUSH-IN

Documentazione tecnica

Interfaccia MasterPLUS EMR con contatto 1CO e morsetti amovibili, progettata per applicazioni elettriche con azionamento polarizzato monostabile. Dotata di indicatore a LED per segnalazione dello stato, supporta tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) e include base completa per un facile montaggio. Ideale per integrazione in sistemi di automazione e controllo, garantisce affidabilità e sicurezza nel collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Volt AC: 230 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;modulo fusibile;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

94,3 mm

profondità

87,2 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Interfaccia relè MASTERPLUS 1CO 6A 230V modulare LED