Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD391100060060
Cod. Produttore
391100060060
Cod. EAN
8012823353593

Informazioni di prodotto

MASTERBASIC INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia MasterBASIC con relè a contatto singolo (1CO) e morsetti amovibili per un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per un funzionamento monostabile e non polarizzato, garantisce versatilità con tensione di azionamento AC/DC. Dotata di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo. L'esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando stabilità e semplicità di installazione. Apparecchio completo con base, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzata con materiali di qualità e conforme alle normative europee, è adatta per impieghi industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 6 V. Volt AC: 6 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

87 mm

profondità

87,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

6 ... 6 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

6 ... 6 V

Produttore

Interfaccia relè MASTERBASIC 1CO 6A morsetto vite uso modulare