› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Interfaccia Push 1CH 24V 9A controllo dispositivi elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel L199723
Cod. Produttore 99723
Cod. EAN 8033913149247

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente massima: 9A
  • Tipo: Interfaccia Push 1CH
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Design: Compatto
  • Durabilità: Robusta e resistente
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: L199723

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interfaccia Push 1CH 24V 9A rappresenta una soluzione ideale per il controllo di dispositivi elettrici in applicazioni residenziali e commerciali. Progettata per garantire un funzionamento efficiente, questa interfaccia è compatibile con una tensione di 24V e una corrente massima di 9A, rendendola perfetta per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Grazie alla sua semplicità di installazione, l'interfaccia può essere facilmente collegata a vari dispositivi, offrendo un controllo intuitivo e immediato. Adatta per impianti elettrici moderni, l'interfaccia Push è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.
Interfaccia Push 1CH 24V 9A controllo dispositivi elettrici residenziali e commerciali