Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD388132408240
Cod. Produttore
388132408240
Cod. EAN
8012823290744

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare SSR con contatto normalmente aperto (1NO) e morsetti a vite, progettata per un montaggio su guida DIN. Adatta per tensione di azionamento in corrente alternata (AC) a 24V, supporta una corrente massima di 6A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e compatto, con protezione e circuito di indicazione integrati. Il design modulare consente un'installazione semplice e un collegamento sicuro grazie ai morsetti a vite. Prodotto conforme alle normative CE e UL, garantendo sicurezza e qualità in ambito industriale. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt AC: 240 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio

12 ... 275 V

Produttore

Interfaccia modulare SSR 1NO 240V montaggio modulare