Descrizione del prodotto
Interfaccia a relè di sicurezza modulare con morsetti amovibili, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un funzionamento monostabile e non polarizzato. Compatibile con tensione di alimentazione in corrente continua (DC), offre un collegamento elettrico versatile e affidabile. L’apparecchio completo con base garantisce facilità di installazione e manutenzione, assicurando elevate prestazioni e conformità agli standard di sicurezza internazionali. Ideale per il controllo e la protezione di sistemi elettrici in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: altri Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: sì tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 2/8 poli.