› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Interfaccia modulare relè sicurezza 2 contatti automazione industriale

Cod. Rexel FD481290245007S
Cod. Produttore 481290245007SMA
Cod. EAN 8012823426983

Informazioni principali

  • Descrizione: Interfaccia modulare relè
  • Funzione: Sicurezza impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e flessibile
  • Affidabilità: Duratura
  • Design: Funzionale e compatto
  • Applicazioni: Diverse
  • Serie: FD481290245007S

Descrizione del prodotto

Interfaccia modulare per relè di sicurezza progettata per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Il dispositivo si caratterizza per il montaggio su guida DIN, facilitando l'integrazione in quadri elettrici e pannelli di comando. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura prestazioni stabili e durature. La struttura compatta consente un'installazione ottimale anche in spazi ridotti, offrendo versatilità e praticità d'uso nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, contribuisce a incrementare la sicurezza operativa degli impianti. Descrizione del produttore: L'interfaccia modulare rele Sicurezza è un prodotto innovativo progettato per garantire un elevato livello di sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità duratura e prestazioni eccellenti. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice e flessibile, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con un design funzionale e una finitura impeccabile, questa interfaccia è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni avanzate nel campo elettrico.
Interfaccia modulare relè sicurezza 2 contatti automazione industriale