Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD391102400073
Cod. Produttore
391102400073
Cod. EAN
8012823414850

Informazioni di prodotto

MASTERBASIC - INTERFACCIA EMR

Documentazione tecnica

Interfaccia MasterBASIC con relè elettromeccanico a 1 contatto normalmente aperto, dotata di morsetti amovibili per un collegamento sicuro e pratico. L’azionamento è monostabile e non polarizzato, compatibile con tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Include indicatore a LED per il monitoraggio dello stato operativo. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e duraturo con un dispositivo completo di base integrata. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt AC: 240 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

87 mm

profondità

87,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Produttore

Interfaccia modulare relè 6A 1CO LED montaggio industriale