Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD399100240073
Cod. Produttore
399100240073
Cod. EAN
8012823424736

Informazioni di prodotto

MASTERTIMER INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia MasterTIMER con relè elettromeccanico 1CO, progettata per applicazioni di temporizzazione precise e affidabili. Dotata di collegamento elettrico a clip per un’installazione rapida e sicura, funziona con tensione AC/DC e presenta un azionamento monostabile non polarizzato. Ideale per sistemi di controllo elettrico che richiedono un dispositivo compatto e performante, garantisce una commutazione efficiente senza morsetti amovibili. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a clip Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Modulo porta fusibile;pettine 16 poli

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

94,3 mm

profondità

87,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a clip

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Interfaccia modulare relè 6A 1CO AgNi AC/DC 24V IP20 interna