Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD58P490240050S
Cod. Produttore
58P490240050SMA
Cod. EAN
8012823403519

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MOD. A RELÈ 4 CONTATTO PUSH-IN

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè con 4 contatti, dotata di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Progettata con azionamento polarizzato monostabile e alimentazione in corrente continua (DC). Include indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato operativo. Apparecchio completo con base di montaggio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti e conforme alle normative di sicurezza europee. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 4 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 2/6 poli

corrente nominale

7 A

larghezza

31 mm

altezza

95,5 mm

profondità

67,5 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Interfaccia modulare relè 4 contatti 24V DC uso industriale