Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD486270240050M
Cod. Produttore
486270240050SMA
Cod. EAN
8012823306650

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè con 2 contatti, dotata di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro. Progettata con azionamento polarizzato monostabile, garantisce un funzionamento affidabile e preciso. L’apparecchio completo con base è equipaggiato con un indicatore a LED per una rapida verifica dello stato operativo. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile. Alimentata a tensione continua (DC), questa interfaccia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo e automazione efficaci. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli

corrente nominale

10 A

larghezza

15,8 mm

altezza

78,6 mm

profondità

59,9 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Interfaccia modulare relè 2 contatti 24V DC uso industriale