Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD394101255060
Cod. Produttore
394101255060
Cod. EAN
8012823357164

Informazioni di prodotto

MASTERINPUT INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia MasterINPUT con relè 1CO monostabile, completa di base con morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotata di indicatore a led per il monitoraggio dello stato e compatibile con tensioni AC/DC. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento non polarizzato e un comportamento di commutazione monostabile, garantisce prestazioni elevate e facilità di installazione in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali di qualità e conforme alle normative di sicurezza europee. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 125 V. Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

94,3 mm

profondità

87,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

125 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

125 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Produttore

Interfaccia modulare relè 1CO 6A morsetto vite uso industriale