Descrizione del prodotto
Interfaccia modulare compatta con morsetti amovibili, progettata per applicazioni elettriche con comando monostabile e polarità non polarizzata. Dotata di indicatore a LED per segnalazione dello stato e compatibile con tensioni AC/DC, garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Adatta per montaggio su base, offre una capacità di commutazione fino a 6A a 250V, ideale per il controllo e l'automazione in impianti elettrici industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: altri Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.