Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD386170060050
Cod. Produttore
386170060050
Cod. EAN
8012823231914

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a molla Alimentazione: DC Volt DC: 6 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

93,6 mm

profondità

72,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

6 ... 6 V

Produttore

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.M