Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD385170124050
Cod. Produttore
385170124050
Cod. EAN
8012823302898

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare con relè elettromeccanico a contatto singolo (1CO) dotata di morsetti a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il dispositivo è monostabile, non polarizzato e funziona con tensione continua (DC). Include un indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un apparecchio completo con base, garantisce una corrente massima di 6A a 250V, assicurando protezione e indicazione integrate per un utilizzo efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

88,4 mm

profondità

72,1 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Interfaccia modulare EMR 1CO 6A 12V DC morsetti a vite