Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD389170248240
Cod. Produttore
389170248240
Cod. EAN
8012823285979

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 12 a 275 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione d’esercizio

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per installazione in serie

numero di fasi

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 24 V