Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD388170249024
Cod. Produttore
388170249024
Cod. EAN
8012823236513

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Interfaccia modulare Finder cod: 388170249024 appartente alla SERIE 38
Descrizione della serie: Larghezza 6.2mm o 14mm Alimentazione DC o AC/DC Versione speciale: circuito soppressione corrente continua Versione temporizzata Morsetti a vite o a molla

Corrisponde al codice: fin388170249024

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 24 V