Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD386202400060
Cod. Produttore
386202400060
Cod. EAN
8012823310237

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.MOLLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a molla Alimentazione: DC Volt DC: 220 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 2 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 8 poli;separatore plastico.

corrente nominale

8 A

larghezza

14 mm

altezza

93 mm

profondità

73,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 230...240 V