Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Accessori per climatizzatori /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU415205
Cod. Produttore
415205

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 100 mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x65x58 mm
  • Protocollo: KNX
  • Installazione: Montaggio su guida DIN
  • Serie: ME-AC-KNX
  • Temperatura: -5°C a +45°C
Interfaccia KNX ME-AC-KNX-1-V2 progettata per l'integrazione e il controllo di sistemi domotici. Questo dispositivo consente la gestione efficiente e affidabile degli impianti elettrici, garantendo compatibilità con protocolli standard KNX. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione intuitiva facilita l'installazione e l'uso, offrendo una soluzione versatile per l'automazione degli edifici. Descrizione del produttore: L'interfaccia KNX ME-AC-KNX-1-V2 è un componente essenziale per l'integrazione e la gestione di sistemi domotici avanzati. Progettata per garantire una comunicazione efficiente tra dispositivi KNX, questa interfaccia supporta protocolli di automazione domestica e industriale, assicurando un controllo preciso e affidabile degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione in diversi contesti, mentre la compatibilità con standard KNX ne amplia l'applicabilità. Ideale per chi cerca soluzioni tecnologiche per l'automazione degli ambienti, questa interfaccia rappresenta un elemento chiave per la realizzazione di sistemi intelligenti e connessi.

Produttore

Interfaccia KNX ME-AC-KNX-1-V2 controllo domotica impianti elettrici