Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110204R00
Cod. Produttore
2CDG110204R0011
Cod. EAN
4016779016414

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: KNXnet/IP Secure
  • Alimentazione: 12-30 V DC o PoE
  • Programmazione: Via LAN con ETS
  • Server Secure Tunneling: 5 disponibili
  • Indirizzo IP: Statico o DHCP
  • Dimensioni: 90x58x36 mm
  • Protezione: Comunicazione criptata
  • Serie: IP Routers and Interfaces

Documentazione tecnica

L'Interfaccia IP Secure è un dispositivo progettato per convertire telegrammi KNX (TP) in telegrammi IP su reti IP, consentendo così lo scambio di dati tra reti KNX e reti IP in conformità con lo standard KNXnet/IP. Supporta la programmazione di dispositivi tramite LAN utilizzando il software Engineering Tool Software (ETS) dalla versione 5 in poi, inclusa la modalità Secure con supporto KNX Secure. Il dispositivo è adatto per il montaggio rapido su guide DIN da 35 mm in quadri elettrici o piccole custodie, garantendo l'accessibilità per operazioni di comando, controllo, manutenzione e riparazione. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti senza vite, con connessione KNX tramite morsetto bus fornito e connessione alla rete IP tramite connettore RJ45. Le caratteristiche tecniche includono alimentazione 12-30 V DC o PoE (IEEE 802.3 af classe 1), consumo massimo di 1,8 W, corrente massima di 120 mA a 12 V, grado di protezione IP20, classe di protezione II, e funzionamento in un intervallo di temperatura da -5 °C a +45 °C. Il dispositivo è privo di manutenzione e dotato di indicatori LED per stato di alimentazione, collegamento LAN e traffico telegrammi KNX. Questa interfaccia IP garantisce una connessione sicura e affidabile tra sistemi KNX e reti IP, facilitando l'integrazione e la gestione degli impianti domotici ed elettrici avanzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connects the KNX bus with the Ethernet network and encrypts communication. The device uses the KNXnet/IP Secure protocol for communication (Tunneling). KNX devices can be programmed via the LAN using ETS. For this and further clients 5 Secure Tunneling Servers are available. The IP address can be fixed or can be received from a DHCP server. Power supply via 12…30 V DC or PoE (IEEE 802.3af class 1).

tipo di montaggio

AMD

colore

Altro

Tipologia

Ethernet

velocità di trasmissione max.

1000000 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Serie

IP Routers and Interfaces

Produttore

ABB

Interfaccia IP KNX Secure PoE montaggio DIN 2 moduli