Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1YP28230B000
Cod. Produttore
1YP28230B000
Cod. EAN
8012823427041

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA YESLY 2 INPUT

Documentazione tecnica

Interfaccia Yesly a 2 ingressi progettata per il controllo radio di dispositivi elettrici. Realizzata in plastica resistente, permette una trasmissione del segnale affidabile tramite tecnologia radio. Dotata di un trasmettitore da parete integrato, supporta fino a 2.000 canali per una gestione versatile e personalizzata. Ideale per applicazioni di automazione domestica e controllo remoto, garantisce un montaggio semplice e funzionale. Alimentata a 230V, combina praticità e innovazione per l’integrazione in impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Accessori Yesly: BEYON-Pulsante wireless Montaggio: altri colore: grigio trasmissione segnale: radio numero di canali: 2 portata: 10 m. trasmettitore da parete: sì adatto per interruttore: sì adatto per dimmer: sì Materiale: plastica

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

trasmissione segnale

Radio

numero di canali

2

portata

10 m

trasmettitore da parete

adatto per interruttore

adatto per dimmer

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

Produttore

Interfaccia Yesly 2 input radio 10m montaggio parete