Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1242090000
Cod. Produttore
1242090000
Cod. EAN
4050118030495

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione di alimentazione: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Interfacce: 2 TX, 2 RS232/485
  • Tipo di convertitore: Ethernet seriale
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1242090000 è un componente avanzato per applicazioni di rete industriale, progettato per garantire una comunicazione efficiente e affidabile. Supporta connessioni seriali RS232 e RS485, offrendo versatilità nelle interfacce di comunicazione. La presenza di due porte TX consente una trasmissione dati ottimale, ideale per ambienti industriali che richiedono elevate prestazioni e robustezza. Questo prodotto è parte integrante delle soluzioni di Industrial Ethernet, assicurando compatibilità con sistemi di automazione e controllo avanzati. La sua struttura è concepita per resistere alle condizioni operative più impegnative, garantendo stabilità e continuità nella trasmissione dati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Convertitore Ethernet con interfaccia seriale.

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Convertitore Ethernet industriale 2TX 2RS232/485 per automazione