› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

INTERFACCIA DALI/1-10V X STRIP 3CH

Cod. Rexel L199074
Cod. Produttore 99074
Cod. EAN 8056534539419

Informazioni principali

  • Tipo: Interfaccia DALI/1-10V
  • Canali: 3 canali
  • Applicazione: Strip LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore: Fedeltà colori elevata
  • Versatilità: Uso multiplo
  • Integrazione: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERFACCIA DALI/1-10V X STRIP 3CHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
INTERFACCIA DALI/1-10V X STRIP 3CH