›

INTERFACCIA DALI/1-10V 1CH/24V/9A

Cod. Rexel L199660
Cod. Produttore 99660
Cod. EAN 8033913031207

Informazioni principali

  • Tipo: Interfaccia DALI/1-10V
  • Canali: 1 canale
  • Tensione: 24V
  • Corrente max: 9A
  • Controllo: DALI e 1-10V
  • Installazione: facile e rapida
  • Uso: impianti elettrici
  • Serie: L199660

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia DALI/1-10V a canale singolo progettata per il controllo di dispositivi elettrici con alimentazione a 24V e una corrente massima di 9A. Questo componente consente l’integrazione tra sistemi di illuminazione DALI e segnali analogici 1-10V, garantendo una gestione efficiente e precisa delle luci. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e flessibile, assicurando compatibilità e prestazioni elevate in ambienti professionali. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’uso in impianti elettrici moderni.
INTERFACCIA DALI/1-10V 1CH/24V/9A