Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD199190244000
Cod. Produttore
199190244000
Cod. EAN
8012823349060

Informazioni di prodotto

MODULO DI POTENZA MONOSTABILE 1CO 16A
Descrizione del produttore: Attuatore a relè e interfacce di segnalazione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. Montaggio: Guida DIN interfaccia: sì con indicatore a LED: sì tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: raccordo a vite Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Guida DIN

interfaccia

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

con indicatore a LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Interfacce modulari di segnalazione e bypass 24 V