› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interblocco meccanico verticale per interruttori XT6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105120R1
Cod. Produttore 1SDA105120R1
Cod. EAN 8015644072124

Informazioni principali

  • Descrizione: Meccanismo bloccaggio
  • Tipo: Posteriore verticale
  • Applicazione: Tra 2 interruttori
  • Compatibilità: XT6
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Funzione: Interblocco meccanico
  • Montaggio: Posteriore

Descrizione del prodotto

Accessorio meccanico verticale per interruttori Tmax XT, progettato per garantire collegamenti sicuri e affidabili tra moduli. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo nelle applicazioni elettriche industriali. La struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, ottimizzando la gestione degli spazi e migliorando la continuità elettrica. Ideale per ambienti che richiedono elevata performance e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK REAR VERTICAL BETWEEN 2 C.BREAKERS XT6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Interblocco meccanico verticale per interruttori XT6 industriale