›

INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED

Cod. Rexel TEXCSDMP50110
Cod. Produttore XCSDMP50110
Cod. EAN 3666916059852

Informazioni principali

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione operativa: 24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Dimensioni: 88x25x13 mm
  • Protezione: IP66/IP67
  • Materiale: Plastica PBT
  • Durata elettrica: 1.200.000 cicli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma Preventa XCS è una gamma di selettori di sicurezza. Sono progettati per controllare l'apertura e l'interblocco sicuri di protezioni e coperture. Il sistema magnetico codificato rileva senza contatto. 3 direzioni di avvicinamento. Presenta una boccola rettangolare in plastica, 88mm x 25mm x 13mm e un collegamento elettrico precablato lungo 10m. Contatto a 3 poli, 1 NC + 2 NO (1 SENZA sfalsamento). Può raggiungere il livello di sicurezza di categoria 4 con il sistema di monitoraggio appropriato e correttamente cablato in conformità con EN/ISO 13849-1. Può raggiungere PL uguale e con il sistema di monitoraggio appropriato e correttamente cablato in conformità con EN/ISO 13849-1. Può raggiungere SIL 3, con il sistema di monitoraggio appropriato e correttamente cablato, in conformità con EN/IEC 61508.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

20 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS

INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED
€ 96,57 x 1 pz.
(pz.)