Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMP7005
Cod. Produttore
XCSDMP7005
Cod. EAN
3666916059678

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 24 V DC
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Contatti: 2 NC + 1 NO sfalsati
  • Dimensioni: 88x25x13 mm
  • Durata elettrica: 1,2 milioni cicli
  • Materiale involucro: Plastica PBT
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il selettore magnetico codificato aiuta a proteggere l'operatore interrompendo immediatamente qualsiasi movimento pericoloso, non appena la distanza tra il selettore e il suo magnete. Presenta contatti sfalsati, 2 normalmente chiusi + 1 normalmente aperti. È un selettore standard con una corrente nominale di funzionamento di 100mA e una tensione nominale di funzionamento di 24V DC. È dotato di precablato da 5m per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. Offre una durata elettrica di 1,2 milioni di cicli. Dimensioni: 25 mm (larghezza) x 13 mm (profondità) x 88 mm (altezza); peso 0,18 kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono una protezione di zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. Esempi: il confezionamento, la movimentazione, la robotica, le macchine utensili, le presse e il settore automobilistico. Il prodotto è certificato UL, CSA e BG. È conforme alle norme UL 508, ISO 14119, EN/ISO 12100, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1 e CSA C22.2 No 14. Il dispositivo può raggiungere fino a: categoria 4 PL=e o SIL 3 (se combinato con un'unità di sicurezza PREVENTA XPS PL=e/SIL 3). Le apparecchiature elettriche devono essere installate, azionate e mantenute solo da personale qualificato. Protezione degli operatori mediante arresto della macchina industriale leggera con tempi di inattività rapidi quando si apre il portello con indicazioni imprecise e soggetto a frequenti lavaggi. Selettori di protezione con involucro in plastica da utilizzare su macchine a bassa inerzia. Appositamente progettati per macchine industriali dotate di porte, coperture o protezioni con guida imprecisa.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

20 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS